Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs HCT 12 Nm

Cikkszám: 655010 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 154,50 € /(db)
  • 86,60 € /(db)
  • 186,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3; ±3
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 1
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 1
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 12 Nm
    Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±3 %; ±3 %
    Szögelfordulás mérési pontosság ± 1 %
    Szögelfordulás mérési pontosság ± 1 fok
    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Interfész USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Sorozat HCT
    Teljes hossz L 370 mm
    Nyomatéktartomány 2,4 Nm - 12 Nm
    Nyomatéktartomány 1,8 lbfft - 9 lbfft
    Nyomatéktartomány 21 lbfin - 106 lbfin
    Felbontás 0,01 Nm
    Szögfelbontás 0,1 fok
    Súly 735 g
    Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 21,1 mm
    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
    Kijelzés digitális
    Kioldás jelzése tapintásos; akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv Vibromotor
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 3,4 Ah
    Névleges feszültség 3,6 V
    Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
    Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Méréstechnika Elektronikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok igen
    Kijelző átló 2,8 coll
    A kioldási érték beállítása digitális, állítható
    Visszajelzés megjelenítő
    Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft; lbfin
    Mérési eljárás Forgatónyomaték; Forgásszög
    A kioldási értékállíthatósága állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 282 mm
    Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 303 mm
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 655010 12
    EAN / GTIN 4062406297596
    Gyártó száma 655010 12

    Leírás

    Kivitel:

    • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Elem- és memória visszajelzéssel. A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható.
    • Kijelzés: Peak (csúcsérték) és Track (követő).
    • Üzemmódok: Nyomaték megjelenítés; nyomaték kioldás; szögelfordulás kioldás; nyomaték kioldás szögelfordulás felügyelettel; szögelfordulás kioldás nyomaték felügyelettel. Akár 100 külön csavarozási feladat programozható. Az ismétlődő csavarozási feladatok folyamattervé foglalhatóak össze (akár 10 folyamatterv akár 10 csavarozási feladattal). A csavarozási feladatok és a folyamattervek közvetlenül a kulcsnál és kényelmesen az applikációval is beprogramozhatóak.
    • Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások: HCT Windows APP és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik, de önmagában (applikáció nélkül) is használható.
    • Applikációk: A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 498999 STICK sz. Bluetooth USB adapter kulcsra (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (http://ho7.eu/win-app-hct). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
    • Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátummal és időponttal). A kulcsra történő mentés manuálisan kikapcsolható, ha a HID-en keresztül kapcsolat áll fenn a végfelhasználói készülékkel.
    • Adatkimenet: Bluetooth-on vagy USB-C csatlakozón keresztül lehetséges. Bluetooth-on: Az applikációkkal .csv fájlba vagy közvetlenül a nyomatékkulcson a HID csatlakozón keresztül a kényelmes és egyszerű digitális dokumentáláshoz. USB-C csatlakozón keresztül: Az adatok .csv fájlba exportálhatóak.
    • Rádiójel engedély: A Bluetooth kapcsolatos nyomatékkulcsok érvényes rádiójel engedéllyel rendelkeznek minden EU-országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban, az Egyesült Királyságban, USA-ban és Mexikóban.
    • Jelszóvédelem: lehetséges védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a csavarozási feladatok és folyamattervek megóvásához. Ezen felül beállítható, hogy egy csavar nem helyes meghúzása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
    • A figyelmeztető jelzések érezhetőek (vibráció), láthatóak (kijelző színváltás, minden oldalról jól látható 360°-os LED-es gyűrű „jelzőlámpa funkcióval”) és hallhatóak (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. Az érezhető- és hangjelzések tetszőlegesen kikapcsolhatóak.
    • Egyszerű alapméret megadás: Módosított alapméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
    • IP40 védettségi osztály.
    • A nyomaték-/szögelfordulás kulcs 2K markolata különösen ergonomikus és nagy erőátvitelt biztosít.
    • Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és Skydrol-nak ellenáll.
    • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
    • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
    • A kulcson az óra és a dátum automatikusan frissül, amint kapcsolódik az applikációhoz.
    • A szoftver verzió megjelenítése a sorozatszámmal, terhelés számlálóval és a kalibrálás dátumával.
    • Kalibrálás emlékeztető: adott terhelési darabszámot követően.

    Mértékegység: Nm, lbfft, lbfin.
    feltűzhető racsnival.

    Előny:

    Kérjük, frissítse a HCT nyomatékkulcsának applikációját és Bluetooth firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket! Applikáció firmware 3.37, Bluetooth firmware 0.95 vagy újabb verzió.

    HCT - Hoffmann Group Connected Tools
    A rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth kapcsolattal:
    • Egyszerű adatátvitel: a mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
    • Mozgásszabadság: nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
    • Helytől független: a mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
    • Biztonságos adatátvitel: nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Pontosság:

    Nyomaték: az óramutató járásával megegyező irányban ±2 %, ellentétes irányban ±3 %.
    Szögelfordulás: ±1° a 100°-os méréstartományig, ±1 % a 100°-os méréstartománytól.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Tartalom:

    USB-C adatkábel, feltűzhető racsni kioldóval, (12 – 340 méret: feltűzhető racsni, 500 és 850 méret: fix racsni) 1 kereskedelmi forgalomban kapható Li-Ion akku, 18650 típus, 3,6V / 3400 mAh (közvetlenül a szerszámnál USB-C csatlakozóval feltölthető). Stabil, műanyag kofferrel.

    Figyelem:

    Hozzávaló kiegészítő akkumulátorok a 081574 sz. 3500 méret alatt kaphatóak. 4 akkuhoz való töltőkészülék opcionálisan kapható: 081590 sz. 4ULTRA méret. A nyomatékkulcs tartójához vagy akasztójához rögzítő a 655039 sz. 1 méret alatt kapható.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs HCT 12 Nm

    Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs HCT 12 Nm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    66 darabszám azonnal szállítható
    687,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Utánszállítás
    0 darabszám azonnal szállítható
    687,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Csatlakozó négyszög 1/4 1/4
    Súly 735 735
    Nyomaték mérési pontossága ±3 ;±3 ±3 ;±3
    Szabvány DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
    Méréstechnika Elektronikus Elektronikus
    Visszajelzés megjelenítő megjelenítő
    Termék fajtája Nyomatékkulcs Nyomatékkulcs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz