{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 50 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 %; ±3 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 fok | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | HCT | |
Teljes hossz L | 407,5 mm | |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 50 Nm | |
Nyomatéktartomány | 7,5 lbfft - 37 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 89 lbfin - 433 lbfin | |
Felbontás | 0,01 Nm | |
Szögfelbontás | 0,1 fok | |
Súly | 890 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 28 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | tapintásos; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | Vibromotor | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3,4 Ah | |
Névleges feszültség | 3,6 V | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
Kijelző átló | 2,8 coll | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 309,2 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 337,2 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655010 50 | |
EAN / GTIN | 4062406298012 | |
Gyártó száma | 655010 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs HCT 50 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
739,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
413,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
551,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
739,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Súly | 890 g | 860 g | 755 g | 890 g |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | Vonszolt mutató | digitális, állítható | digitális, állítható |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 337,2 mm | 307 mm | 330,5 mm | 337,2 mm |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |