{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HCT | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Orsóemelkedés | 1 mm | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Orsó kivitele | edzettek és köszörültek | |
LCD kijelző számmagassága | 12 mm | |
Relatív / abszolút mérés átkapcsolás | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérőfelületek kivitele | Keményfém | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421575 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263036654 | |
Gyártó száma | 421575 0-25 |