{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Sorozat | HCT | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 16×3,5 mm | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418685 150 | |
EAN / GTIN | 4062406773960 | |
Gyártó száma | 418685 150 |