Digitális tolómérő HCT IP67 Bluetooth-szal 150 mm

Cikkszám: 412781 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 67

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HCT
    Szabvány ISO 13385
    Leolvasás 0,01 mm
    Leolvasás 0,0005 coll
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
    Mélységmérő van igen
    Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
    Interfész Bluetooth kapcsolat
    IP védettségi osztály IP 67
    Csőrhossz 40 mm
    Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Méréstechnika digitális
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész Edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    Elem típusa Gombelem
    Nemzetközi méret CR2032
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 412781 150
    EAN / GTIN 4062406773922
    Gyártó száma 412781 150

    Leírás

    Kivitel:

    Digitális tolómérő IP 67 HCT, Bluetooth 5.0 technológiával. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház jó fogású Haptoprene felülettel. A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló. Leppelt mérőfelületek. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

    Alkatrész:

    Elemtartó 412237 sz. B méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz