Csavar mélységmérő tartóhoz

Cikkszám: 412236
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412236
EAN / GTIN 7640125023077
Gyártó száma 412236

Leírás

Alkalmazható:

A 410640, 410650, 412605, 412616, 412618, 412680, 412682, 412690, 412692, 412749, 412751, 412780, 412781, 412782, 412783, 412790, 412792, 412812, 412815, 412818, 412821 (150 mérettől), 412840, 412845, 418742, 418760, 418743, 418682, 418685 sz. GARANT és HOLEX tolómérőhöz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz