{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,02 mm | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412680 150 | |
EAN / GTIN | 4045197949349 | |
Gyártó száma | 412680 150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Digitális műhelytolómérő IP54 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 105 darabszám azonnal szállítható
129,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
129,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
190,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,0005 coll | 0,0005 coll | 0,0005 coll |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 | 1 |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 | IP 67 |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Csőrhossz | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Méréstechnika | digitális | digitális | digitális |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő |