{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Csőrhossz | 64 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412680 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949363 | |
Gyártó száma | 412680 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitális műhelytolómérő IP54 adatkimenettel 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
268,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
357,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | mm / col |
Minden alkatrész | Edzett | Edzett |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |