Digitális műhelytolómérő IP54 adatkimenettel 200 mm

Cikkszám: 412680 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 200 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Csőrhossz 50 mm
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412680 200
EAN / GTIN 4045197949356
Gyártó száma 412680 200

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő, IP54, adatkimenettel. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. Preset funkcióval (méret előbeállítás). Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel. A mérőfelületek leppeltek.

Előny:

  • Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene komponensekkel.
  • Hosszú elem élettartam.
  • Nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.
  • Új, modern design.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., billentyűzet interfész 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban