{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 16×3,5 mm | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418685 200 | |
EAN / GTIN | 4062406773977 | |
Gyártó száma | 418685 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HCT digitális mélységmérő tolómérő IP67 Bluetooth-szal 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
533,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
489,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / col |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Híd hossza | 100 | 100 |
IP védettségi osztály | IP 67 | IP 67 |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | RS232C csatlakozó ;USB csatlakozó |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |