Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs HCT 200 Nm

Cikkszám: 655010 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 90,00 € /(db)
  • 160,50 € /(db)
  • 194,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3; ±3
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 1
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 1
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 200 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %; ±3 %
Szögelfordulás mérési pontosság ± 1 %
Szögelfordulás mérési pontosság ± 1 fok
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Interfész USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat HCT
Teljes hossz L 530 mm
Nyomatéktartomány 40 Nm - 200 Nm
Nyomatéktartomány 30 lbfft - 148 lbfft
Nyomatéktartomány 354 lbfin - 1 770 lbfin
Felbontás 0,1 Nm
Szögfelbontás 0,1 fok
Súly 1 460 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 34,1 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Feltűzhető szerszám befogó 14×18 mm
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése tapintásos; akusztikus; tapintásos
Kioldási elv Vibromotor
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3,4 Ah
Névleges feszültség 3,6 V
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
Kijelző átló 2,8 coll
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft; lbfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték; Forgásszög
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 422 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 456 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655010 200
EAN / GTIN 4062406298036
Gyártó száma 655010 200

Leírás

Kivitel:

  • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Elem- és memória visszajelzéssel. A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható.
  • Kijelzés: Peak (csúcsérték) és Track (követő).
  • Üzemmódok: Nyomaték megjelenítés; nyomaték kioldás; szögelfordulás kioldás; nyomaték kioldás szögelfordulás felügyelettel; szögelfordulás kioldás nyomaték felügyelettel. Akár 100 külön csavarozási feladat programozható. Az ismétlődő csavarozási feladatok folyamattervé foglalhatóak össze (akár 10 folyamatterv akár 10 csavarozási feladattal). A csavarozási feladatok és a folyamattervek közvetlenül a kulcsnál és kényelmesen az applikációval is beprogramozhatóak.
  • Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások: HCT Windows APP és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik, de önmagában (applikáció nélkül) is használható.
  • Applikációk: A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 498999 STICK sz. Bluetooth USB adapter kulcsra (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (http://ho7.eu/win-app-hct). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
  • Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátummal és időponttal). A kulcsra történő mentés manuálisan kikapcsolható, ha a HID-en keresztül kapcsolat áll fenn a végfelhasználói készülékkel.
  • Adatkimenet: Bluetooth-on vagy USB-C csatlakozón keresztül lehetséges. Bluetooth-on: Az applikációkkal .csv fájlba vagy közvetlenül a nyomatékkulcson a HID csatlakozón keresztül a kényelmes és egyszerű digitális dokumentáláshoz. USB-C csatlakozón keresztül: Az adatok .csv fájlba exportálhatóak.
  • Rádiójel engedély: A Bluetooth kapcsolatos nyomatékkulcsok érvényes rádiójel engedéllyel rendelkeznek minden EU-országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban, az Egyesült Királyságban, USA-ban és Mexikóban.
  • Jelszóvédelem: lehetséges védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a csavarozási feladatok és folyamattervek megóvásához. Ezen felül beállítható, hogy egy csavar nem helyes meghúzása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
  • A figyelmeztető jelzések érezhetőek (vibráció), láthatóak (kijelző színváltás, minden oldalról jól látható 360°-os LED-es gyűrű „jelzőlámpa funkcióval”) és hallhatóak (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. Az érezhető- és hangjelzések tetszőlegesen kikapcsolhatóak.
  • Egyszerű alapméret megadás: Módosított alapméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
  • IP40 védettségi osztály.
  • A nyomaték-/szögelfordulás kulcs 2K markolata különösen ergonomikus és nagy erőátvitelt biztosít.
  • Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és Skydrol-nak ellenáll.
  • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
  • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
  • A kulcson az óra és a dátum automatikusan frissül, amint kapcsolódik az applikációhoz.
  • A szoftver verzió megjelenítése a sorozatszámmal, terhelés számlálóval és a kalibrálás dátumával.
  • Kalibrálás emlékeztető: adott terhelési darabszámot követően.

Mértékegység: Nm, lbfft, lbfin.
feltűzhető racsnival.

Előny:

Kérjük, frissítse a HCT nyomatékkulcsának applikációját és Bluetooth firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket! Applikáció firmware 3.37, Bluetooth firmware 0.95 vagy újabb verzió.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
A rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth kapcsolattal:
  • Egyszerű adatátvitel: a mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
  • Mozgásszabadság: nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
  • Helytől független: a mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
  • Biztonságos adatátvitel: nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

Nyomaték: az óramutató járásával megegyező irányban ±2 %, ellentétes irányban ±3 %.
Szögelfordulás: ±1° a 100°-os méréstartományig, ±1 % a 100°-os méréstartománytól.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

USB-C adatkábel, feltűzhető racsni kioldóval, (12 – 340 méret: feltűzhető racsni, 500 és 850 méret: fix racsni) 1 kereskedelmi forgalomban kapható Li-Ion akku, 18650 típus, 3,6V / 3400 mAh (közvetlenül a szerszámnál USB-C csatlakozóval feltölthető). Stabil, műanyag kofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő akkumulátorok a 081574 sz. 3500 méret alatt kaphatóak. 4 akkuhoz való töltőkészülék opcionálisan kapható: 081590 sz. 4ULTRA méret. A nyomatékkulcs tartójához vagy akasztójához rögzítő a 655039 sz. 1 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz