Rádiós vevőkészülék HCT Windows applikációhoz STICK

Cikkszám: 498999 STICK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Rádiójeles használat: HCT Windows App
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Rádiójeles használat HCT Windows App
    Sorozat HCT
    Interfész Bluetooth kapcsolat
    Termék fajtája Hardverkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 498999 STICK
    EAN / GTIN 2050002063891

    Leírás

    Kivitel:

    Rádiós vevőkészülék szoftverrel dolgozói útmutató beállításához, amellyel a különböző HCT szerszámok egy munkafolyamaton belül összekapcsolhatóak. Az összegyűjtött adatok különböző formátumokban bocsáthatóak a CAQ szoftver rendelkezésre (pl. ASCII formátum vagy MUX50). A munkadarab sorozatszáma közvetlenül és automatikusan összekapcsolódik a hozzá tartozó mért értékkel. 16 HCT szerszám egyidejű összekapcsolása egy számítógépen.

    Felhasználás:

    • Az ellenőrzések és a HCT szerszámok központi nyilvántartása.
    • Ellenőrzési tervek készítése.
    • Útmutatás (manuális műveletek is létrehozhatók, elvégezhetők és dokumentálhatók).
    • Különböző mérőeszköz-kategóriák (hosszmérés, nyomaték stb.) integrálása.
    • Értékek továbbítása különböző interfészeken keresztül (MUX50, DMX16, Open Protocol).
    • Az elvégzett vizsgálatok, mérések, műveletek dokumentációja .csv vagy .dfq formátumban, részletes információkkal (pl. a vizsgált darab sorozatszáma, a HCT eszköz sorozatszáma, ...).
    • Akár 16 HCT egység összekapcsolása.

    Alkalmazható:

    Tartalom:

    USB-Bluetooth hardverkulcs.

    Figyelem:

    412781 és 434336 sz. Garant az R 5 mérőeszköz firmware verziótól.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "HCT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz