Elektronikus nyomatékellenőrző készülék HCT 12 Nm

Cikkszám: 654410 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 248,00 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 1 266,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±1
  • Interfész: USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
  • Rádiójeles használat: HCT Mobile App; HCT Windows App
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 12 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±1 %
Interfész USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
Rádiójeles használat HCT Mobile App; HCT Windows App
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Felbontás 0,01 Nm
Méréstartomány 1 Nm - 12 Nm
Kijelző készülék szélessége 146 mm
Kijelző készülék magassága 86 mm
Kijelző készülék mélysége 161 mm
Súly 3 kg
Négyszög befogó 3/8 coll
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék
IP védettségi osztály IP 40
Sorozat HCT

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654410 12
EAN / GTIN 4062406141202
Gyártó száma 654410 12

Leírás

Kivitel:

Mechanikus és digitális márkás nyomatékkulcsok (nem HCT) és csavarhúzók, valamint
HCT nyomatékkulcsok használatához. Kattanó, kijelzős, jobbos és balos meghúzású nyomatékkulcsok és -csavarhúzók
beállítása és ellenőrzése.
  • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Memória kijelzővel.
  • Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátum és idő) és 20 konfigurálható tesztfeladat.
  • Üzemmódok: Követő kijelzés (Track), csúcsérték felismerés (First-Peak) és csúcsérték kijelzés (Peak-Hold). HCT nyomatékkulccsal történő használat esetén 2 további üzemmód áll rendelkezésre: Track-HCT és Peak-Hold-HCT. A HCT nyomatékkulcs mért értékei és a HCT nyomatékvizsgáló készülék mért értékei egyidejűleg jelennek meg a vizsgálókészülék kijelzőjén. Az elért csúcsértékek összehasonlítva jelennek meg, és automatikusan megtörténik a kiértékelésük.
  • Rögzítés: 4 csavarral (M10) sík felületekre (asztal, fal stb.) rögzíthető.
  • 3 mélyedés az adapterek biztonságos tárolásához (bővítő átalakító).
  • Adatkimenet: Bluetooth-on vagy USB-C csatlakozón keresztül lehetséges.
  • Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások: HCT Windows applikáció és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik. A vizsgálókészülék önmagában (applikáció nélkül) is kezelhető.
  • Applikációk: A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 49 8999 sz. Bluetooth USB adapter kulcsra (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (http://ho7.eu/win-app-hct). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
  • Rádiójel engedély: A Bluetooth kapcsolattal rendelkező nyomatékellenőrző készülék érvényes rádiójel engedéllyel rendelkezik minden EU-országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban és az Egyesült Királyságban.
  • Jelszóvédelem: Védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a tesztfeladatok védelméhez. Ezen felül beállítható, hogy egy teszt nem helyes végrehajtása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
  • Figyelmeztető jelzések: optikai (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. A hangjelzés tetszőlegesen kikapcsolható.
  • IP40 védettségi osztály
  • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
  • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
  • A szoftververzió megjelenítése sorozatszámmal és az utolsó kalibrálás dátumával. A következő kalibrálás dátuma a nyomatékellenőrző készüléken állítható be.

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

Előny:

Ha a HCT nyomatékellenőrző készüléket egy HCT nyomatékkulccsal használja:
  • A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző készülékek értékeinek egyidejű megjelenítése a nyomatékellenőrző készülékek kijelzőjén.
  • A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző készülék által elért csúcsértékek kijelzése és automatikus értékelése.
  • A túlterhelés miatt lezárt HCT nyomatékkulcs ismét aktiválható a nyomatékellenőrző készülék segítségével. (Az aktiválás után ajánlott a HCT nyomatékkulcs kalibrálása).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
A rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth kapcsolattal:
  • Egyszerű adatátvitel: A mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
  • Mozgásszabadság: Nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
  • Helytől független: A mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
  • Biztonságos adatátvitel: Nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

Kérjük, frissítse a HCT nyomatékkulcsának applikációját és Bluetooth firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket!

GARANT applikáció firmware 3.37 verziótól, Bluetooth firmware 0.95 verziótól.
HOLEX applikáció firmware 1.1.10 verziótól, Bluetooth firmware 1.3.6 verziótól.

Funkció:

IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban: +/- 1%.

Tartalom:

USB-C adatkábel (1,8 m), tápegység, ország szerinti adapter (A, C, G és I típus), megfelelőségi nyilatkozat. Stabil, műanyag kofferrel.
649550 sz. 1 méretű bővítő átalakító (1/4–3/8 col) és 650006 sz. 3 méretű toldószár.

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő adapter a 649550 sz. és 650006 sz. alatt található.

Az ingyenes okostelefon applikációval Bluetooth-on keresztül opcionálisan letölthető a legújabb szoftver a vizsgálókészülékre, hogy a jövőbeli funkció bővítéseket aktiválja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz