Elektronikus nyomatékellenőrző készülék 350 Nm

Cikkszám: 654413 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 248,00 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±1
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • IP védettségi osztály: IP 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 350 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±1 %
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Felbontás 0,1 Nm
Méréstartomány 20 Nm - 350 Nm
Kijelző készülék szélessége 146 mm
Kijelző készülék magassága 86 mm
Kijelző készülék mélysége 161 mm
Súly 3 kg
Négyszög befogó 1/2 coll
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék
IP védettségi osztály IP 40

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654413 350
EAN / GTIN 4067263152446
Gyártó száma 654413 350

Leírás

Kivitel:

Mechanikus és digitális márkás nyomatékkulcsokkal (nem HCT) és csavarhúzókkal való használathoz, kattanó, kijelzős, jobbos és balos meghúzású nyomatékkulcsok és -csavarhúzók beállítása és ellenőrzése.
  • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Memória kijelzővel.
  • Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátum és idő) és 20 konfigurálható tesztfeladat.
  • Üzemmódok: Követő kijelzés (Track), csúcsérték felismerés (First-Peak) és csúcsérték kijelzés (Peak-Hold).
  • Rögzítés: 4 csavarral (M10) sík felületekre (asztal, fal stb.) rögzíthető.
  • 3 mélyedés az adapterek biztonságos tárolásához (bővítő átalakító).
  • Adatkimenet: USB-C csatlakozón keresztül lehetséges. Az adatok .csv fájlba exportálhatóak.
  • Jelszóvédelem: Védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a tesztfeladatok védelméhez. Ezen felül beállítható, hogy egy teszt nem helyes végrehajtása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
  • Figyelmeztető jelzések: optikai (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. A hangjelzés tetszőlegesen kikapcsolható.
  • IP40 védettségi osztály
  • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
  • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
  • A szoftververzió megjelenítése sorozatszámmal és az utolsó kalibrálás dátumával. A következő kalibrálás dátuma a nyomatékellenőrző készüléken állítható be.

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

Funkció:

IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban: +/- 1%.

Tartalom:

USB-C adatkábel (1,8 m), tápegység, ország szerinti adapter (A, C, G és I típus), megfelelőségi nyilatkozat. Stabil, műanyag kofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő adapter a 649550 sz. és 650006 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz