{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 000 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±1 % | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Felbontás | 1 Nm | |
Méréstartomány | 100 Nm - 1 000 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 171 mm | |
Kijelző készülék magassága | 86 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 161 mm | |
Súly | 3,3 kg | |
Külső hatszög | 27 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék | |
IP védettségi osztály | IP 40 |
Cikkszám | 654413 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263152453 | |
Gyártó száma | 654413 1000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronikus nyomatékellenőrző készülék 1000 Nm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelző készülék mélysége | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Maximális nyomaték | 1 000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Méréstartomány | 100 Nm - 1 000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Interfész | USB csatlakozó | USB csatlakozó | USB csatlakozó | USB csatlakozó |
Négyszög befogó | 1/2 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |