Elektronikus nyomatékellenőrző készülék, Maximális nyomaték: 12Nm

Cikkszám: 654413 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 248,00 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 1 266,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±1
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • IP védettségi osztály: IP 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 12 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±1 %
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Felbontás 0,01 Nm
Méréstartomány 1 Nm - 12 Nm
Kijelző készülék szélessége 146 mm
Kijelző készülék magassága 86 mm
Kijelző készülék mélysége 161 mm
Súly 3 kg
Négyszög befogó 3/8 coll
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék
IP védettségi osztály IP 40

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654413 12
EAN / GTIN 4067263152422
Gyártó száma 654413 12

Leírás

Kivitel:

Mechanikus és digitális márkás nyomatékkulcsokkal (nem HCT) és csavarhúzókkal való használathoz, kattanó, kijelzős, jobbos és balos meghúzású nyomatékkulcsok és -csavarhúzók beállítása és ellenőrzése.
  • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Memória kijelzővel.
  • Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátum és idő) és 20 konfigurálható tesztfeladat.
  • Üzemmódok: Követő kijelzés (Track), csúcsérték felismerés (First-Peak) és csúcsérték kijelzés (Peak-Hold).
  • Rögzítés: 4 csavarral (M10) sík felületekre (asztal, fal stb.) rögzíthető.
  • 3 mélyedés az adapterek biztonságos tárolásához (bővítő átalakító).
  • Adatkimenet: USB-C csatlakozón keresztül lehetséges. Az adatok .csv fájlba exportálhatóak.
  • Jelszóvédelem: Védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a tesztfeladatok védelméhez. Ezen felül beállítható, hogy egy teszt nem helyes végrehajtása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
  • Figyelmeztető jelzések: optikai (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. A hangjelzés tetszőlegesen kikapcsolható.
  • IP40 védettségi osztály
  • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
  • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
  • A szoftververzió megjelenítése sorozatszámmal és az utolsó kalibrálás dátumával. A következő kalibrálás dátuma a nyomatékellenőrző készüléken állítható be.

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

Funkció:

IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban: +/- 1%.

Tartalom:

USB-C adatkábel (1,8 m), tápegység, ország szerinti adapter (A, C, G és I típus), megfelelőségi nyilatkozat. Stabil, műanyag kofferrel.
649550 sz. 1 méretű bővítő átalakító (1/4–3/8 col) és 650006 sz. 3 méretű toldószár.

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő adapter a 649550 sz. és 650006 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Elektronikus nyomatékellenőrző készülék, Maximális nyomaték: 12Nm

Elektronikus nyomatékellenőrző készülék, Maximális nyomaték: 12Nm

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kijelző készülék mélysége 161 mm 161 mm 161 mm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás Jobbos és balos meghúzás Jobbos és balos meghúzás
Maximális nyomaték 12 Nm 1 000 Nm 50 Nm
Méréstartomány 1 Nm - 12 Nm 100 Nm - 1 000 Nm 5 Nm - 50 Nm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Interfész USB csatlakozó USB csatlakozó USB csatlakozó
Négyszög befogó 3/8 coll 3/8 coll

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz