{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 18 mm | |
Hossz | 30 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754002948 | |
Gyártó száma | 02110013 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej 3/8 col 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 959 darabszám azonnal szállítható
3,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 764 darabszám azonnal szállítható
5,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 18 | 18,4 | 18,4 | 23,5 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Hossz | 30 | 25 | 25 | 45 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Krómozott | Krómozott | Műanyag szigeteléssel |
Kulcsnyílás | 13 | 13 | 13 | 13 |