{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 18,4 mm | |
Hossz | 25 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637229 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061128 | |
Gyártó száma | 637229 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 644 darabszám azonnal szállítható
5,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 701 darabszám azonnal szállítható
3,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | Krómozott | Krómozott | Műanyag szigeteléssel |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |