6-szög dugókulcs fej 3/8 col 13 mm

Cikkszám: 637220 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 243 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 13 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szabvány DIN 3124
Profil oldali ⌀ 18,4 mm
Hossz 25 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
AS-Drive profillal nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637220 13
EAN / GTIN 4045197163196
Gyártó száma 637220 13

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 637232 sz.; HOLEX: 637222 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


6-szög dugókulcs fej 3/8 col  13 mm

6-szög dugókulcs fej 3/8 col 13 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 243 darabszám azonnal szállítható
3,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 282 darabszám azonnal szállítható
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 18,4 18,4
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 3/8 3/8
Hossz 25 25
Felület Krómozott Krómozott
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz