{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 16 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 22 mm | |
Hossz | 27 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637220 16 | |
EAN / GTIN | 4045197163226 | |
Gyártó száma | 637220 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej 3/8 col 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
959 darabszám azonnal szállítható
4,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Felület | Krómozott | Krómozott | Műanyag szigeteléssel |
Kulcsnyílás | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |