{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 27,9 mm | |
Hossz | 29 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637220 21 | |
EAN / GTIN | 4045197163264 | |
Gyártó száma | 637220 21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej 3/8 col 21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
399 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
497 darabszám azonnal szállítható
7,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 27,9 | 27,9 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 |
Kulcsnyílás | 21 | 21 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |