{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 9 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 13 mm | |
Hossz | 25 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754002900 | |
Gyártó száma | 02110009 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej 3/8 col 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
8,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 051 darabszám azonnal szállítható
3,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
928 darabszám azonnal szállítható
5,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 13 | 13,4 | 13,4 |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 9 | 9 | 9 |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |