{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 27,7 mm | |
Hossz | 34 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754003020 | |
Gyártó száma | 02110021 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej 3/8 col 21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
472 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 27,7 | 27,9 | 27,9 |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Hossz | 34 | 29 | 29 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 21 | 21 | 21 |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |