{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 24,2 mm | |
Hossz | 32 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637200 18 | |
EAN / GTIN | 4018754002993 | |
Gyártó száma | 02110018 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej 3/8 col 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
9,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 132 darabszám azonnal szállítható
5,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
609 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 24,2 | 24,5 | 24,5 | 30 |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Hossz | 32 | 27 | 27 | 45 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Krómozott | Krómozott | Műanyag szigeteléssel |
Kulcsnyílás | 18 | 18 | 18 | 18 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |