{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 23 mm | |
Hossz | 31 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637200 17 | |
EAN / GTIN | 4018754002986 | |
Gyártó száma | 02110017 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
973 darabszám azonnal szállítható
4,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
915 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 23 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 31 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Krómozott | Krómozott | Műanyag szigeteléssel |
Kulcsnyílás | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |