{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
Profil oldali ⌀ | 30 mm | |
Hossz | 45 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637687 18 | |
EAN / GTIN | 4067263080473 | |
Gyártó száma | 637687 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 3/8 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 059 darabszám azonnal szállítható
5,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 30 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Műanyag szigeteléssel | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |