SCD 069-064-080 ACP8N IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 6312140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6312140
EAN / GTIN 7291075425604
Gyártó száma 6312140
L-szám L24240 185

Leírás

Leírás:

Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 8 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 6,9 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 114 mm, vágóélek száma (NOF) 2, tokmány hossza (LCF) 76 mm, teljes hossz (OAL) 6,9 mm, effektív hossz (64 mm)

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 6,9 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 76 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 114 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 64 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz