SCD 060-172-060 SXC30 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 9572983
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDDRILL
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9572983
    EAN / GTIN 7291075436822
    Gyártó száma 9572983
    L-szám L24020 33

    Leírás

    Leírás:

    Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 6 180 mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6 mm, vágóélek száma (NOF) 2nd, tokmány hossza (LCF) 135 mm, teljes hossz (OAL) 230 mm, 1 fok (SIG) Tényleges hossz (LU) 172 mm

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Furat tmér átmérő (DC) 6 mm
    • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 180 mm
    • Fogak száma 2
    • Teljes hossz (OAL) 230 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 45 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 172 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz