Leírás:
Vrták z plného karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 6 mm, Velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 6 mm, délka drážky (LCF) 29 mm, rozsah L/D 3xD, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 66 mm, užitečná délka (LU) 20 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 6 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6 mm
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 29 mm
- L/D tartomány 3xD
- Fogak száma 3
- Teljes hossz (OAL) 66 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 36 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 20 mm