MM ECS-A125X312-2T05 IC908 Cserélhető tömörkeményfém marófejek centrírozáshoz DIN 332 szerint

Cikkszám: 5622766
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622766
EAN / GTIN 7291075241815
Gyártó száma 5622766
L-szám L24060 852

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,31″
  • Az illesztési jellemzők T05
  • Vágóél átmérő (DC): 0,13″
  • Körülső hossz (OAL): 0,87″

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.31″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T05
  • szerszám átméro (DC): 0.13″
  • hasznos hossz (LF): 0.59″
  • teljes hossz (OAL): 0.87″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz