SCD 070-024-080 ACP3N IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 6154508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDDRILL
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6154508
    EAN / GTIN 7291075373035
    Gyártó száma 6154508
    L-szám L24240 364

    Leírás

    Leírás:

    Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 8 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 7 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 79 mm, vágóélek száma (NOF) 2, tokmány hossza (LCF) 34 mm, teljes hossz (OAL) 7 mm, effektív hossz (24 mm)

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Furat tmér átmérő (DC) 7 mm
    • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 34 mm
    • Fogak száma 2
    • Teljes hossz (OAL) 79 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 36 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 24 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz