MM ECD-08X145-2T05 IC908 Multimaster 180 fokos fúró

Cikkszám: 3404549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3404549
EAN / GTIN 7291075450385
Gyártó száma 3404549
L-szám L24060 740

Leírás

Leírás:

Středicí vrták, prvky rozhraní T05, délka břitu 10 mm, délka břitu 10 mm, délka břitu 10 mm, průměr vrtání (DC) 8 mm

Jellemző:

  • Interfész funkciók T05
  • Vágási hossz él hossza 10 mm
  • Furat tmér átmérő (DC) 8 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 8 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz