SCD 0191-112-250 FNPCD Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3384449
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384449
EAN / GTIN 7291075410082
Gyártó száma 3384449
L-szám L24240 922

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási irány (KÉZ) jobb kéz, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,191 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 1,13 ″, Flute Count (NOF) 3, hossz Chip Flute (LCF) 4 ″, teljes hossz (OAL) 2-2 / 1,41 ″, használható hossz (LU) 0,191 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,191”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,191”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,191 ″
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Chip Flute (LCF) hossz: 1,41”
  • Fogak száma: 2
  • Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,34”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 1,13”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz