MM ECDF080A100-2T05 IC908 Multimaster 180 fokos fúró

Cikkszám: 3376045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3376045
EAN / GTIN 7291075466379
Gyártó száma 3376045
L-szám L24060 735

Leírás

Leírás:

Középfúró, T05 interfész jellemzők, fúró átmérő (DC) 8 mm, szerszámhossz (LPR) 18 mm.

Jellemző:

  • Interfész funkciók T05
  • Furat tmér átmérő (DC) 8 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 8 mm
  • Perem hossza (LPR) 18 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz