SCD 0485-028-060 FNPCD Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3384445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384445
EAN / GTIN 7291075410044
Gyártó száma 3384445
L-szám L24240 889

Leírás

Leírás:

Vrtáky ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 4,85 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 4,85 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 35,3 mm, celková délka (OAL) 70 mm, efektivní délka (LU) 28 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 4,85 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 4,85 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 35,3 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 34 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 28 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz