{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 203 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 17,3 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 18,6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,5 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 616500 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021703 | |
Gyártó száma | 41071213 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított 12X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
15,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
3,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
596 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 203 | 144 | 220 |
Kulcsnyílás 1 | 12 | 12 | 12 |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 17,3 | 19 | 20 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 18,6 | 21 | 21 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |