{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 20 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 280 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 31,3 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 14,5 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 616500 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021802 | |
Gyártó száma | 41072022 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított 20X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
24,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
870 darabszám azonnal szállítható
13,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcsnyílás 2 | 22 | 22 | 22 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28,5 | 29 | 31 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 31,3 | 32,4 | 34 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |