Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított 16X17 mm

Cikkszám: 616500 16X17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 1 16 mm
    Kulcsnyílás 2 17 mm
    Kulcs hossza L 248 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D1 max 22,7 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D2 max 24,1 mm
    Maximális gyűrűmagasság h1 max 12,5 mm
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm ötvözet acél
    Felület Nikkelbevonatra krómozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616500 16X17
    EAN / GTIN 4018754021741
    Gyártó száma 41071617

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. A fejek mindkét oldalon enyhén hajlítottak. AS-Drive profillal.

    Szabvány:

    DIN 897 / ISO 3318

    Alapanyag:

    Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz