{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | |
Kulcs hossza L | 376 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 34,3 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 38,6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 16 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 616500 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021840 | |
Gyártó száma | 41072427 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított, Kulcsnyílás: 24X27mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
30,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 641 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 376 mm | 258 mm |
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | 24 mm |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | 27 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 38,6 mm | 46,4 mm |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 16 mm | 16 mm |