{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 188 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14,6 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15,9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 9,5 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Gyártó száma | 41071011 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított 10X11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
13,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 578 darabszám azonnal szállítható
3,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 039 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcsnyílás 1 | 10 | 10 | 10 |
Kulcsnyílás 2 | 11 | 11 | 11 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14,6 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |