Leírás:
Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső, irány (KÉZ) jobb OLDALI, fúrási átmérő (DC) 9,6 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 89 mm, vágóélek száma (N) 2, tokmány hossza (LCF) 47 mm, teljes hossz (OAL) 9,6 mm, effektív hossz (35 mm)
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 9,6 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 9,6 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 47 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 89 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 40 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 35 mm