Leírás:
Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 12 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 10,8 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 118 mm, vágóélek száma (NOF) 2, tokmány hossza (LCF) 71 mm, teljes hossz (OAL) 10,8 mm, effektív hossz (56 mm)
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 10,8 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 10,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 71 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 118 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Tényleges hossz (LU) 56 mm