{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 314 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14,2 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614900 22 | |
EAN / GTIN | 4045197442161 | |
Gyártó száma | 614900 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható
10,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 929 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 9,5 | 10 |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 314 | 260 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |