Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 14 mm

Cikkszám: 614900 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 14 mm
Kulcs hossza L 218 mm
Maximális pofamagasság h1 6,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 10 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614900 14
EAN / GTIN 4045197442086
Gyártó száma 614900 14

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel  14 mm

Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 14 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható
4,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 024 darabszám azonnal szállítható
4,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt Süllyesztékben kovácsolt
Maximális pofamagasság h1 6,5 6,5
Csillag helyzete 15 15
Kulcs hossza L 218 180
Kulcsnyílás 14 14
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz