Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 8 mm

Cikkszám: 614900 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Kulcs hossza L 148 mm
Maximális pofamagasság h1 5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 7 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614900 8
EAN / GTIN 4045197442024
Gyártó száma 614900 8

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel  8 mm

Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 8 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 105 darabszám azonnal szállítható
3,61 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 315 darabszám azonnal szállítható
3,21 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felület krómozott krómozott
Csillag helyzete 15 15
Kulcs hossza L 148 120
Kulcsnyílás 8 8
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Maximális gyűrűmagasság h2 max 7 7

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz