{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Kulcs hossza L | 302 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9,2 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13,5 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614900 21 | |
EAN / GTIN | 4045197442154 | |
Gyártó száma | 614900 21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 180 darabszám azonnal szállítható
8,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 9,2 | 10 |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 302 | 250 |
Kulcsnyílás | 21 | 21 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |