Csillag-villáskulcs készlet, hosszú kivitel 11

Cikkszám: 614910 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 11
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614910 11
EAN / GTIN 4045197461575
Gyártó száma 614910 11

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 614600 / 614200 / 614900 sz. csillag-villáskulcs: 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csillag-villáskulcs készlet, hosszú kivitel  11

Csillag-villáskulcs készlet, hosszú kivitel 11

érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
98,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható
143,31 €
112,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kulcsok száma 11 11
Hosszú kivitel igen
Felület Matt krómozott
Csillag helyzete 10
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz