{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 278 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 8,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614900 19 | |
EAN / GTIN | 4045197442130 | |
Gyártó száma | 614900 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
726 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 991 darabszám azonnal szállítható
6,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 8,5 | 9 |
Felület | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 | 14 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |