{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 230 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 7 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197442093 | |
Gyártó száma | 614900 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
511 darabszám azonnal szállítható
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 144 darabszám azonnal szállítható
4,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 7 | 7 |
Felület | krómozott | krómozott |
Kulcs hossza L | 230 | 190 |
Kulcsnyílás | 15 | 15 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |