Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 10 mm

Cikkszám: 614805 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 271 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Kulcs hossza L 153 mm
Pofaszélesség b 21,9 mm
Pofamagasság h1 5 mm
Gyűrűmagasság h2 7,6 mm
Gyűrű ⌀ D 20,9 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614805 10
EAN / GTIN 4062406649531
Gyártó száma 614805 10

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz